Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2046LD4038D1 DAFNE 38W 4000K CRI>80 LD UGR<22 DALI2 +

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2046LD4038D1 DAFNE 38W 4000K CRI>80 LD UGR<22 DALI2 +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698348606

Artikelnummer

TCM2046LD4038D1

Herstellernummer

2046LD4038D1

Hersteller

TCM

Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT a luce diffusa per aumentare la luminosita delle superfici verticali, adatto per installazione a plafone o sospensione. Corpo in lamiera d?acciaio verniciata con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallentecon finitura goffrata fine. Diffusore costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato satinato. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.