TEC-MAR SRL - TCM1881QR9472EL AURORA 72W 4000K CRI>90 MODQR UGR<19 ONO - 1881QR9472EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8059698303100
Artikelnummer
TCM1881QR9472EL
Herstellernummer
1881QR9472EL
Hersteller
TCM
Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm, a plafone o a sospensione mediante apposito accessorio. Corpo costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.