Startseite

TEC-MAR SRL - TCM1881QR0432D1 AURORA 32W 4000K CRI>80 QR UGR<19 DALI2+

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM1881QR0432D1 AURORA 32W 4000K CRI>80 QR UGR<19 DALI2+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698302134

Artikelnummer

TCM1881QR0432D1

Herstellernummer

1881QR0432D1

Hersteller

TCM

Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm, a plafone o a sospensione mediante apposito accessorio. Corpo costruito in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.