Startseite

TEC-MAR SRL - TCM1811RP6942E3 QUEEN IP65 42W 4000K CRI>90 RP6 UGR<19 +

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM1811RP6942E3 QUEEN IP65 42W 4000K CRI>90 RP6 UGR<19 +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698368109

Artikelnummer

TCM1811RP6942E3

Herstellernummer

1811RP6942E3

Hersteller

TCM

Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT per installazione a plafone o sospensione. Costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura goffrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.