Startseite

TEC-MAR SRL - TCM1810QPN472EL DIANA 2 IP65 72W 4000K CRI>80 MODQPN UGR - 1810QPN472EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM1810QPN472EL DIANA 2 IP65 72W 4000K CRI>80 MODQPN UGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698361704

Artikelnummer

TCM1810QPN472EL

Herstellernummer

1810QPN472EL

Hersteller

TCM

Apparecchio da incasso per controsoffitti in cartongesso, in doghe da 35 mm passo 50, 85 mm passo 100, 135 mm passo 150, 185 mm passo 200 con e senza scuretto; e possibile l?installazione anche in controsoffitti con pannelli aventi struttura portante nascosta. Montaggio a staffe (incluse nella confezione). Costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura goffrata fine, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.