Startseite

TEC-MAR SRL - TCM1810QPN448EL DIANA 2 IP65 48W 4000K CRI>80 MODQPN UGR - 1810QPN448EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM1810QPN448EL DIANA 2 IP65 48W 4000K CRI>80 MODQPN UGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698361551

Artikelnummer

TCM1810QPN448EL

Herstellernummer

1810QPN448EL

Hersteller

TCM

Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT da incasso per controsoffitti in cartongesso, controsoffitti in pannelli aventi struttura nascosta e controsoffitti in doghe da 35 mm passo 50, 85 mm passo 100, 135 mm passo 150, 185 mm passo 200 con e senza scuretto. Montaggio a staffe (incluse nella confezione). Costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura goffrata fine, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.