TEC-MAR SRL - TCM1810QP6948EL DIANA IP65 48W 4000K CRI>90 MOD.QP6 UGR< - 1810QP6948EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8059698357066
Artikelnummer
TCM1810QP6948EL
Herstellernummer
1810QP6948EL
Hersteller
TCM
Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Corpo, costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.