Startseite

TEC-MAR SRL - TCM1810QP6927EL DIANA IP65 27W 4000K CRI>90 MOD.QP6 UGR< - 1810QP6927EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM1810QP6927EL DIANA IP65 27W 4000K CRI>90 MOD.QP6 UGR<

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698356311

Artikelnummer

TCM1810QP6927EL

Herstellernummer

1810QP6927EL

Hersteller

TCM

Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Corpo, costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.