TEC-MAR SRL - TCM1810QP6332EL DIANA IP65 32W 3000K CRI>80 MOD.QP6 UGR<

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8059698356441
Artikelnummer
TCM1810QP6332EL
Herstellernummer
1810QP6332EL
Hersteller
TCM
Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Corpo, costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.