TEC-MAR SRL - TCM1808QP0432EL DASIA 32W 4000K CRI>80 MOD.QP UGR<19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8059698288438
Artikelnummer
TCM1808QP0432EL
Herstellernummer
1808QP0432EL
Hersteller
TCM
Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT e FRAMELESS multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm, o a plafone mediante apposito accessorio. Corpo costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.