TEC-MAR SRL - TCM1806QP9432EL QUADRA HP 32W 4K CRI>90 QP UGR<19 - ON/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8059698286762
Artikelnummer
TCM1806QP9432EL
Herstellernummer
1806QP9432EL
Hersteller
TCM
Apparecchio led BACKLIGHT multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm o a plafone mediante apposito accessorio. Corpo costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.