TEC-MAR SRL - TCM1120Q49433D1 DARK-LED 33W 4K CRI>90 Q4 UGR<16 DALI2 +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8059698013832
Artikelnummer
TCM1120Q49433D1
Herstellernummer
1120Q49433D1
Hersteller
TCM
Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Corpo costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.