Startseite

TEC-MAR SRL - TCM1110QP0422E1 VERONA 22W 4000K CRI>80 QP UGR<19 + E1

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM1110QP0422E1 VERONA 22W 4000K CRI>80 QP UGR<19 + E1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698331097

Artikelnummer

TCM1110QP0422E1

Herstellernummer

1110QP0422E1

Hersteller

TCM

Apparecchio led BACKLIGHT da incasso per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante nascosta, montaggio a staffe (incluse nella confezione). Costruito in lamiera d?acciaio verniciata con polveri in epossipoliestere di colore bianco e antingiallente con finitura goffrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettrico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.