TEAFLEX - TEAU6BBN48P48 CURVA 90?IP66 BN48 PG48 NERO - U6BBN48P48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343139756
Artikelnummer
TEAU6BBN48P48
Herstellernummer
U6BBN48P48
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
144 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
48.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
70 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C