TEAFLEX - TEATP33 TUBO TIPO TP 33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Stahl 
- Innendurchmesser - 33 mm 
- Außendurchmesser - 40 mm 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Nenndurchmesser - 33 mm 
Packung
- 25 M 
EAN
8030343079458
Artikelnummer
TEATP33
Herstellernummer
TP33
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
33 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
33 mm
Biegeradius, statisch:
140 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


