TEAFLEX - TEATP33 TUBO TIPO TP 33


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 33 mm 
- Diametro esterno - 40 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Diametro nominale - 33 mm 
Confezione
- 25 M 
EAN
8030343079458
Codice prodotto
TEATP33
Cod. produttore
TP33
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
33 mm
Diametro esterno:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
33 mm
Raggio di curvatura, statico:
140 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...150 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile