TEAFLEX - TEATP12 TUBO TIPO TP 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
EAN
8030343079380
Artikelnummer
TEATP12
Herstellernummer
TP12
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


