TEAFLEX - TEATP12 TUBO TIPO TP 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343079380
Codice prodotto
TEATP12
Cod. produttore
TP12
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...150 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile