TEAFLEX - TEAT40 TUBO TIPO T 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Stahl 
- Innendurchmesser - 40 mm 
- Außendurchmesser - 47 mm 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Nenndurchmesser - 40 mm 
Packung
- 25 M 
EAN
8030343079922
Artikelnummer
TEAT40
Herstellernummer
T40
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
170 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-60...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


