pagina iniziale

TEAFLEX - TEAT40 TUBO TIPO T 40

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAT40 TUBO TIPO     T   40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 40 mm

  • Diametro esterno - 47 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 40 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343079922

Codice prodotto

TEAT40

Cod. produttore

T40

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

40 mm

Diametro esterno:

47 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura, statico:

170 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Altri

Temperatura di esercizio:

-60...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

T-TP - Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiaturedi saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, le costruzioni navali e ferroviarie. T - Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. TP - Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura e guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima resistenza alla abrasione e al taglio.