TEAFLEX - TEAT33INOX TUBO TIPO T 33 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 33 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 33 mm
Packung
25 M
EAN
8030343079892
Artikelnummer
TEAT33INOX
Herstellernummer
T33INOX
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
33 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
33 mm
Biegeradius, statisch:
140 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Edelstahl-Draht
Einsatztemperatur:
-60...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


