TEAFLEX - TEAT33INOX TUBO TIPO T 33 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 33 mm
Diametro esterno - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 33 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343079892
Codice prodotto
TEAT33INOX
Cod. produttore
T33INOX
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
33 mm
Diametro esterno:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
33 mm
Raggio di curvatura, statico:
140 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Temperatura di esercizio:
-60...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile