TEAFLEX - TEAT12 TUBO TIPO T 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Nenndurchmesser - 12 mm
Biegeradius, statisch - 50 mm
Packung
50 M
EAN
8030343079748
Artikelnummer
TEAT12
Herstellernummer
T12
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-60...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Oberflächenschutz:
verzinkt


