TEAFLEX - TEAT12 TUBO TIPO T 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 16 mm
Diametro nominale - 12 mm
Raggio di curvatura, statico - 50 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343079748
Codice prodotto
TEAT12
Cod. produttore
T12
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
16 mm
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-60...250 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Zincato