TEAFLEX - TEAT10 TUBO TIPO T 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 14 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
EAN
8030343079724
Artikelnummer
TEAT10
Herstellernummer
T10
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-60...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


