TEAFLEX - TEAT10 TUBO TIPO T 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 14 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343079724
Codice prodotto
TEAT10
Cod. produttore
T10
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
14 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Temperatura di esercizio:
-60...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile