TEAFLEX - TEASV21G TUBO TIPO SV 21 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 21 mm
Außendurchmesser - 26 mm
Biegeradius, statisch - 75 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
EAN
8030343077393
Artikelnummer
TEASV21G
Herstellernummer
SV21G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Biegeradius, statisch:
75 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


