TEAFLEX - TEASV21G TUBO TIPO SV 21 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 21 mm
Diametro esterno - 26 mm
Raggio di curvatura, statico - 75 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
50 M
EAN
8030343077393
Codice prodotto
TEASV21G
Cod. produttore
SV21G
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
21 mm
Diametro esterno:
26 mm
Raggio di curvatura, statico:
75 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Altri
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no