TEAFLEX - TEASV15G TUBO TIPO SV 15 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 15.5 mm
Außendurchmesser - 19 mm
Nenndurchmesser - 15 mm
Biegeradius, statisch - 60 mm
Packung
50 M
EAN
8030343077317
Artikelnummer
TEASV15G
Herstellernummer
SV15G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
15.5 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Nenndurchmesser:
15 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


