pagina iniziale

TEAFLEX - TEASV15G TUBO TIPO SV 15 GRIGIO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASV15G TUBO TIPO    SV   15   GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Diametro esterno - 19 mm

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 60 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343077317

Codice prodotto

TEASV15G

Cod. produttore

SV15G

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

19 mm

Diametro nominale:

15 mm

Raggio di curvatura, statico:

60 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità ne consigliano l’uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato. Compatibile con i raccordi serie SV e NM.