TEAFLEX - TEASV13G TUBO TIPO SV 13 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 16.5 mm
Nenndurchmesser - 13 mm
Biegeradius, statisch - 50 mm
Packung
50 M
EAN
8030343077294
Artikelnummer
TEASV13G
Herstellernummer
SV13G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
16.5 mm
Nenndurchmesser:
13 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel