TEAFLEX - TEASV13G TUBO TIPO SV 13 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 13 mm 
- Diametro esterno - 16.5 mm 
- Diametro nominale - 13 mm 
- Raggio di curvatura, statico - 50 mm 
Confezione
- 50 M 
EAN
8030343077294
Codice prodotto
TEASV13G
Cod. produttore
SV13G
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
13 mm
Diametro esterno:
16.5 mm
Diametro nominale:
13 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile