TEAFLEX - TEASV07N TUBO TIPO SV 7 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 7 mm
Außendurchmesser - 10 mm
Nenndurchmesser - 7 mm
Biegeradius, statisch - 25 mm
Packung
100 M
EAN
8030343077201
Artikelnummer
TEASV07N
Herstellernummer
SV07N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
7 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Nenndurchmesser:
7 mm
Biegeradius, statisch:
25 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel


