pagina iniziale

TEAFLEX - TEASV07N TUBO TIPO SV 7 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASV07N TUBO TIPO    SV    7   NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 7 mm

  • Diametro esterno - 10 mm

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 25 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

8030343077201

Codice prodotto

TEASV07N

Cod. produttore

SV07N

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

7 mm

Diametro esterno:

10 mm

Diametro nominale:

7 mm

Raggio di curvatura, statico:

25 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità ne consigliano l’uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato. Compatibile con i raccordi serie SV e NM.