TEAFLEX - TEASMPCT70B TUBO TIPO SMPCT70B TRECCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 82 mm
Nenndurchmesser - 70 mm
Innendurchmesser - 67.5 mm
Packung
10 M
EAN
8030343111899
Artikelnummer
TEASMPCT70B
Herstellernummer
SMPCT70B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
82 mm
Nenndurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
67.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
160 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


