pagina iniziale

TEAFLEX - TEASMPCT70B TUBO TIPO SMPCT70B TRECCIATO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASMPCT70B TUBO TIPO SMPCT70B TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 82 mm

  • Diametro nominale - 70 mm

  • Diametro interno - 67.5 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

8030343111899

Codice prodotto

TEASMPCT70B

Cod. produttore

SMPCT70B

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

82 mm

Diametro nominale:

70 mm

Diametro interno:

67.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

160 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Le guaine trecciate SMP..T e RSP..T associano le caratteristiche tecniche della guaina corrugate, alla grande resistenza meccanica della trecciatura metallica. Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guaina trova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi, o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guaina corrugata non rivestita Poliammide 6 (SMP..T) e Poliammide 12 (RSP..T) di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio, ricoperta con treccia metallica in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304 Buona resistenza meccanica (compressione / impatto) Autoestinguente privo di alogeni Buona resistenza alla temperatura Compatibilità con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT, con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallica APPMA