TEAFLEX - TEASMPC56G TUBO TIPO SMPC56G GRIGIO JUMBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 67.2 mm
Nenndurchmesser - 56 mm
Innendurchmesser - 56.3 mm
Packung
30 M
EAN
8030343110052
Artikelnummer
TEASMPC56G
Herstellernummer
SMPC56G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
67.2 mm
Nenndurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
56.3 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
130 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


