TEAFLEX - TEASMPC56G TUBO TIPO SMPC56G GRIGIO JUMBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 67.2 mm
Diametro nominale - 56 mm
Diametro interno - 56.3 mm
Confezione
30 M
EAN
8030343110052
Codice prodotto
TEASMPC56G
Cod. produttore
SMPC56G
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
67.2 mm
Diametro nominale:
56 mm
Diametro interno:
56.3 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
130 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì