TEAFLEX - TEARSPC70B TUBO TIPO RSPC70B NERO JUMBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 80 mm
Nenndurchmesser - 70 mm
Innendurchmesser - 67.2 mm
Packung
10 M
EAN
8030343110281
Artikelnummer
TEARSPC70B
Herstellernummer
RSPC70B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
80 mm
Nenndurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
67.2 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-50...95 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
150 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
350 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


