TEAFLEX - TEARSPC70B TUBO TIPO RSPC70B NERO JUMBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 80 mm
Diametro nominale - 70 mm
Diametro interno - 67.2 mm
Confezione
10 M
EAN
8030343110281
Codice prodotto
TEARSPC70B
Cod. produttore
RSPC70B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
80 mm
Diametro nominale:
70 mm
Diametro interno:
67.2 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-50...95 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
150 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
350 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì