TEAFLEX - TEARSPC56B TUBO TIPO RSPC56B NERO JUMBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 67.2 mm
Nenndurchmesser - 56 mm
Innendurchmesser - 56 mm
Packung
30 M
EAN
8030343110267
Artikelnummer
TEARSPC56B
Herstellernummer
RSPC56B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
67.2 mm
Nenndurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
56 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-50...95 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
110 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
270 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


