TEAFLEX - TEARSPC56B TUBO TIPO RSPC56B NERO JUMBO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 67.2 mm
Diametro nominale - 56 mm
Diametro interno - 56 mm
Confezione
30 M
EAN
8030343110267
Codice prodotto
TEARSPC56B
Cod. produttore
RSPC56B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
67.2 mm
Diametro nominale:
56 mm
Diametro interno:
56 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-50...95 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
110 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
270 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì