TEAFLEX - TEAPVF29F TUBO TIPO PVF 29 - F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - sonstige 
- Außendurchmesser - 34.5 mm 
- Nenndurchmesser - 29 mm 
- Innendurchmesser - 29 mm 
- Biegeverhalten - flexibel 
Packung
- 50 M 
EAN
8030343109025
Artikelnummer
TEAPVF29F
Herstellernummer
PVF29F
Hersteller
TEA
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
34.5 mm
Nenndurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
300 N
Einsatztemperatur:
-60...150 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
55 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Zugfestigkeit:
250 N
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


