TEAFLEX - TEAPVF29F TUBO TIPO PVF 29 - F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Altri 
- Diametro esterno - 34.5 mm 
- Diametro nominale - 29 mm 
- Diametro interno - 29 mm 
- Resistenza alla flessione - Flessibile 
Confezione
- 50 M 
EAN
8030343109025
Codice prodotto
TEAPVF29F
Cod. produttore
PVF29F
Produttore
TEA
Materiale:
Altri
Diametro esterno:
34.5 mm
Diametro nominale:
29 mm
Diametro interno:
29 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
300 N
Temperatura di esercizio:
-60...150 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
55 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla trazione:
250 N
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì