TEAFLEX - TEAPVF17F TUBO TIPO PVF 17 - F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 21.2 mm
Nenndurchmesser - 17 mm
Innendurchmesser - 16.2 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
EAN
8030343109001
Artikelnummer
TEAPVF17F
Herstellernummer
PVF17F
Hersteller
TEA
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
21.2 mm
Nenndurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
16.2 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
300 N
Einsatztemperatur:
-60...150 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Zugfestigkeit:
250 N
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


