TEAFLEX - TEAPVF17F TUBO TIPO PVF 17 - F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Diametro esterno - 21.2 mm
Diametro nominale - 17 mm
Diametro interno - 16.2 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Confezione
50 M
EAN
8030343109001
Codice prodotto
TEAPVF17F
Cod. produttore
PVF17F
Produttore
TEA
Materiale:
Altri
Diametro esterno:
21.2 mm
Diametro nominale:
17 mm
Diametro interno:
16.2 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
300 N
Temperatura di esercizio:
-60...150 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla trazione:
250 N
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì