TEAFLEX - TEAP065G TUBO TIPO P 65 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - rostfreier Stahl 
- Innendurchmesser - 65 mm 
- Außendurchmesser - 74 mm 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Biegeradius, statisch - 400 mm 
Packung
- 20 M 
EAN
8030343065901
Artikelnummer
TEAP065G
Herstellernummer
P065G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
74 mm
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
400 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


