TEAFLEX - TEAP065G TUBO TIPO P 65 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 65 mm
Diametro esterno - 74 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Raggio di curvatura, statico - 400 mm
Confezione
20 M
EAN
8030343065901
Codice prodotto
TEAP065G
Cod. produttore
P065G
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
65 mm
Diametro esterno:
74 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Raggio di curvatura, statico:
400 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Altri
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no