TEAFLEX - TEAP033G TUBO TIPO P 33 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 33 mm
Außendurchmesser - 41 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 33 mm
Packung
20 M
EAN
8030343065826
Artikelnummer
TEAP033G
Herstellernummer
P033G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
33 mm
Außendurchmesser:
41 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
33 mm
Biegeradius, statisch:
140 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
grau
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Flammverbreitend:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja



