TEAFLEX - TEAP033G TUBO TIPO P 33 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 33 mm
Diametro esterno - 41 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 33 mm
Confezione
20 M
EAN
8030343065826
Codice prodotto
TEAP033G
Cod. produttore
P033G
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
33 mm
Diametro esterno:
41 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
33 mm
Raggio di curvatura, statico:
140 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Guarnizione di tenuta speciale
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
sì
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
sì